Motion
811-1CZ
Indicateur de test à cadran avec tête pivotante, 0,060” Portée, cadran 0-30-0 blanc, 0,001” Jeune diplômé, avec pièces jointes.
N° D’ARTICLE MI02050025
N° MFR811-1CZ
Prix1,774.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur de test à cadran avec tête pivotante, 0,060” Portée, cadran 0-30-0 blanc, 0,001” Jeune diplômé, avec pièces jointes.
N° D’ARTICLE MI02050025
N° MFR811-1CZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,774.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.078 po
  • Longueur du point de contact
    1-5/16 po
  • Diamètre du cadran
    1-3/8 po
  • Lecture du cadran
    0 à 30 à 0

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Support de poteau à outils (PT11770A/EDP 71361)
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    57081
  • Mesure maximale
    0.06 po
  • Mesure minimale
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
811-1CZ INDICATEUR DE CADRAN, 0,001 PO RAD, 0,06