Spécifications
Dimensions
- Poids2.20 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes ensembles contiennent trois des outils de précision les plus couramment utilisés. Fourni dans un étui de protection attrayant. Micromètre extérieur T436.1XRL-1 - 1 po avec faces en carbure. Étrier à cadran 120A-6 - 6 po. Règle de précision trempée par ressort C604R-6 - 6 po
- ComprendÉtui de protection
- Numéro de catalogue du fabricant65122
- Page de produit du fabricant
- Nombre de pièces3
- Outils inclusÉtrier à cadran 120A-6 , T436 .1XRL-1 Micromètre extérieur avec faces en carbure