Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur13 oz
- Taille13 oz
- Contenu en COV0.98
- Poids1.12 lb
Détails
- ApplicationOutils pneumatiques, freins, chaînes, embrayages, matrices, moteurs électriques, générateurs, verrous, équipement de manutention, moules, équipement radar, relais, pignons, câble métallique, climatiseurs
- Capacité16 oz
- Type de nettoyantDégraissants
- CouleurTransparent
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• Augmente la durée de vie des composants électriques en éliminant les matières étrangères qui peuvent causer des temps d’arrêt coûteux • Dégraisse plus soigneusement et plusieurs fois plus rapidement que les nettoyants alcalins • Le solvant à action rapide pénètre facilement, s’évapore rapidement, ne laisse aucun résidu • Les excellentes propriétés de nettoyage le rendent idéal pour éliminer la graisse, la saleté, la cire et les particules métalliques prévalentes dans la plupart des usines industrielles • Non conducteur, ininflammable • Résistance diélectrique : 37,000 volts • Tube d’extension et buse à haut débit pour les applications de rinçage • Conforme à la réglementation du consommateur de la Californie (CONS-1) pour le nettoyeur électrique sous tension • Rég. NSF No. 115070; K2 • REMARQUE : Peut endommager certains plastiques et finis. Tester le produit sur un matériau similaire non essentiel avant l’application
- FormulaireVaporisateur en aérosol
- ParfumSolvant doux
- Numéro CUP du fabricant075577908486
- Dilution recommandéePrêt à l’emploi
- ParfumSolvant doux
- Normes respectéesInscrit NSF K2
- TypeDégraissant
- CUP_NON075577908486
Aperçu
- Augmente la durée de vie des composants électriques en éliminant les matières étrangères qui peuvent causer des temps d’arrêt coûteux
- Dégraisse plus efficacement et plusieurs fois plus rapidement que les nettoyants alcalins
- Le solvant à action rapide pénètre facilement, s’évapore rapidement et ne laisse aucun résidu
- Ses excellentes propriétés de nettoyage en font un produit idéal pour éliminer la graisse, la saleté, la cire et les particules métalliques présentes dans la plupart des usines industrielles
- Non conducteur, ininflammable
- Résistance diélectrique : 37,000 volts
- Tube d’extension et buse à haut débit pour les applications de rinçage
- Conforme à la réglementation du consommateur californienne (CONS-1) pour le nettoyeur électrique sous tension
- Rég. NSF No. 115070; K2
- REMARQUE : Peut endommager certains plastiques et finis. Tester le produit sur un matériau similaire non essentiel avant l’application