Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1 po
- Poids0.58 lb
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue1/8 po
Détails
- Type de cautionnementRésine synthétique
- GradeA-24
- Numéro de grain24
- Numéro de stock du fabricant11A123
- Numéro CUP du fabricant662980150092
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6300
- Quantité du colis10.000
- CUP_NON662980150092
- Dureté des rouesDifficile
- Type de roue1
Aperçu
- Coupe générale de l’acier et de la fonte
- Conçu pour couper le béton, les blocs de béton, la pierre, l’asphalte, etc.
- Coupe générale des tuyaux en béton armé, en fonte ductile, en PVC et autres tuyaux en plastique
- Pour utilisation sur l’acier inoxydable, l’acier
- Coupe avec des scies électriques et à essence