Motion
11T242
FERMETURE À GLISSIÈRE + ROUE COUPANTE XTRA 4-1/2 PO x 1/16 PO PK 25
N° D’ARTICLE MI02149140
N° MFR11T242
Prix7.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FERMETURE À GLISSIÈRE + ROUE COUPANTE XTRA 4-1/2 PO x 1/16 PO PK 25
N° D’ARTICLE MI02149140
N° MFR11T242

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Poids
    0.129 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/16 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Couper sur un matériau épais
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    A-46-ZIP
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980128640
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980128640
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
11T242 COUPE ZIP 4-1/2X1/16X7/8
  • Coupe plus froid; Coupe plus rapidement; Coupe plus librement; Extra mince; Fortement renforcé pour plus de sécurité; Bandes incurvées Walter distinctives; Pour une utilisation sur : fonte, tôle, acier inoxydable; Le ZIP+ XTRA est une meule tronçonneuse robuste de 1/16 po d’épaisseur qui offre la plus longue durée de vie sur le marché. Il offre le coût/coupe le plus bas de l’industrie, est conçu pour les applications en acier et en acier inoxydable et intègre la conception de nervure pour la coupe à froid.