Motion
PF204

NTN
PF204

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02166140
N° MFRPF204
Prix28.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PF204

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02166140
N° MFRPF204
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
Prix28.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.8125 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.7813 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.7500 po, 20 mm
  • Profondeur globale
    5/8 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.5469 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    AEL204-012W3, AS204-012, JEL204-012
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156065
  • Type de montage
    Rond à trois boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    PF
  • CUP_NON
    4547359156065

Aperçu

Description du fabricant
PF204 BRG