Motion
C55CBT
Cylindre hydraulique à bout fileté/élévateur - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 5 tonnes, course de 5.250 po, 10.500 po rétracté, 15.750 po allongé
N° D’ARTICLE MI02242409
N° MFRC55CBT
Prix740.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique à bout fileté/élévateur - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 5 tonnes, course de 5.250 po, 10.500 po rétracté, 15.750 po allongé
N° D’ARTICLE MI02242409
N° MFRC55CBT
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
Prix740.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.875 po
  • Taille de l’alésage
    1.125 po
  • Longueur du filetage du collier
    1.125 po
  • Hauteur étendue
    15.750 po
  • Diamètre extérieur
    1.500 po
  • Tige de piston Diamètre  
    1.000 po
  • Hauteur rétractée
    10.500 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    5.250 po
  • Profondeur du filetage
    1.875 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 14
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Filetage du collier
    1-1/2 – 16
  • Capacité du cylindre
    5 tonnes
  • Zone effective
    0.994 po2
  • Filetage interne de la base
    3/4 – 14 NPSM
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Nombre de trous
    1
  • Capacité d’huile
    5.200 po3
  • Saillie de la tige de piston
    1.125 po
  • Filetage de la tige de piston
    3/4 – 14 NPT
  • Série / Type
    CBT-Series / Extrémité filetée
  • tonnes à 10000 psi
    4.97 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
C55CBT CYLINDRE 5 TONNES, COURSE DE 5-1/4 PO
  • Les colliers de cylindre filetés, les extrémités de tige de piston et les filetages internes de la base simplifient le montage
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 9796 3/8 po est standard avec chaque cylindre; les filets de l'orifice d'huile sont de 3/8 po NPTF ASME B30