Motion
BT-1000-15

SKF
BT-1000-15

Transfert de bille de fixation de bride - diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier inoxydable, matériau de boîtier en acier inoxydable, capacité de charge de 55 lb
N° D’ARTICLE MI02319376
N° MFRBT-1000-15
Prix47.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1000-15

Transfert de bille de fixation de bride - diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier inoxydable, matériau de boîtier en acier inoxydable, capacité de charge de 55 lb
N° D’ARTICLE MI02319376
N° MFRBT-1000-15
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
Votre prix47.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Épaisseur de la bride
    3.5 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    55 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    7316578000025

Aperçu

Description du fabricant
BT 100015 BALL TRANSFER