Motion
BT-1008-13

SKF
BT-1008-13

Transfert de la bille de fixation de bride - diamètre de la bille de 25.4 mm, matériau de la bille en acier au carbone, matériau du boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 121 lb
N° D’ARTICLE MI02319392
N° MFRBT-1008-13
Prix15.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1008-13

Transfert de la bille de fixation de bride - diamètre de la bille de 25.4 mm, matériau de la bille en acier au carbone, matériau du boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 121 lb
N° D’ARTICLE MI02319392
N° MFRBT-1008-13
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
Votre prix15.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Épaisseur de la bride
    3.5 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau du boîtier
    Plaqué zinc
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    121 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    7316578000193

Aperçu

Description du fabricant
BT 100813 BALL TRANSFER