Motion
BT-2003-15

SKF
BT-2003-15

Unité de transfert de bille de fixation de base - diamètre de bille de 39.7 mm, matériau de bille en acier inoxydable, matériau de boîtier en acier inoxydable, capacité de charge de 308 lb
N° D’ARTICLE MI02319454
N° MFRBT-2003-15
Prix267.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-2003-15

Unité de transfert de bille de fixation de base - diamètre de bille de 39.7 mm, matériau de bille en acier inoxydable, matériau de boîtier en acier inoxydable, capacité de charge de 308 lb
N° D’ARTICLE MI02319454
N° MFRBT-2003-15
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
Prix267.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    39.7 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    47.6 mm
  • Épaisseur de la bride
    2 mm
  • Hauteur totale
    57 mm
  • Largeur totale
    55.5 mm
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    308 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    7316578000797

Aperçu

Description du fabricant
BT 200315 BALL TRANSFER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon