Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.5625 po
- Taille de l’alésage4.5625 po
- Diamètre max. du dégagement6.7820 po
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Taille de la vis1/2-20x2
- Poids6.570 lb
- Largeur1.3750 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Vis de serrage forgée1/2-20x2
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricantSPH-73-F
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452902458
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po