Motion
9071
Clé réglable – Longueur hors tout de 208 mm, matériau en acier, fini noir, poignée ergonomique, capacité maximale de mâchoire de 27 mm
N° D’ARTICLE MI02339553
N° MFR9071
Prix41.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable – Longueur hors tout de 208 mm, matériau en acier, fini noir, poignée ergonomique, capacité maximale de mâchoire de 27 mm
N° D’ARTICLE MI02339553
N° MFR9071
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
Prix41.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    208 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Élastomère thermoplastique
  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Capacité maximale des mâchoires
    27 mm
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
9071 R US CLÉ À MOLETTE ERGONOMIQUE DE 8 PO