Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame200 mm
- Longueur de la poignée165 mm
- Longueur totale361 mm
- Taille de la buse14 mm
Détails
- Détails supplémentairesCode de couleur permanent sur les deux extrémités de la poignée comme aide à gagner du temps pour l’identification de la vis respective.
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeTrois composants
- Style de buseÀ fentes
Aperçu
- La poignée ergonomique à trois composants offre confort et adhérence maximale, même avec les mains grasses
- Les poignées à code de couleur indiquent le type de pointe et montrent le symbole du type de pointe sur le bas de la poignée pour une identification rapide
- Les pointes en oxyde noir empêchent l’écaillement du chrome pour réduire la contamination possible sur le lieu de travail
- Les lames sont équipées d’un traversin pour une utilisation avec une clé lorsqu’un couple supplémentaire est nécessaire