Motion
2628 G-160

BAHCO TOOLS
2628 G-160

Pince à bec plat Ergo - longueur de mâchoire 33 mm, longueur totale 160 mm
N° D’ARTICLE MI02339630
N° MFR2628 G-160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
2628 G-160

Pince à bec plat Ergo - longueur de mâchoire 33 mm, longueur totale 160 mm
N° D’ARTICLE MI02339630
N° MFR2628 G-160
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    33 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    23 mm
  • Largeur de la mâchoire
    10.5 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Épaisseur de la buse
    3.5 mm
  • Largeur de l’embout
    10.5 mm
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Capacité de coupe
    Fe+ : 2 mm, Fil à piano : 1.8 mm
  • Style de poignée
    PP
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    7311518300081

Aperçu

Description du fabricant
2628 PINCES COMBINÉES DE G-160 6-1/2 PO
  • Les poignées Ergo® offrent un confort de prise maximal
  • Le ressort de rappel marche/arrêt pour un confort accru et une coupe plus fréquente peut être éteint lorsque l’outil est maintenu dans la courroie ou la poche
  • Positionnement des joints à haut levier pour réduire la force de coupe
  • La conception du joint assure une action fluide du joint
  • La construction en acier à outil haute performance ajoute une résistance supplémentaire
  • Les poignées ergonomiques confortables à deux composants combinent durabilité et prise antidérapante sécuritaire