Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire39 mm
- Épaisseur de la mâchoire27 mm
- Largeur de la mâchoire12 mm
- Longueur totale200 mm
- Épaisseur de la buse4.5 mm
- Largeur de l’embout12 mm
- Poids0.56 lb
Détails
- Capacité de coupeFe+ : 3 mm, Fil à piano : 2.5 mm
- Style de poignéePlastique
- Effet de levier élevéPas un effet de levier élevé
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier allié
- Forme du nezRonde
Aperçu
- Poignées très épaisses avec butées pour les pouces offrant une protection jusqu’à 1000 volts
- Positionnement des joints à haut levier pour réduire la force de coupe
- La conception du joint assure une action fluide du joint
- La construction en acier à outil haute performance ajoute une résistance supplémentaire