Motion
SC41011AL-C

SIOUX TOOLS
SC41011AL-C

Détartreur à burin - en ligne, 1 po de diamètre, 4600 bpm, 12 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02340861
N° MFRSC41011AL-C
Prix412.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SC41011AL-C

Détartreur à burin - en ligne, 1 po de diamètre, 4600 bpm, 12 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02340861
N° MFRSC41011AL-C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix412.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    10-1/2 po
  • Poids de l’outil
    4.6 lb

Détails

  • Consommation d'air
    12 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    En ligne
  • Taux d’impact
    4600 bpm
  • Source d’alimentation
    Hydraulique pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
DÉTARTREUR À CISEAU SC41011AL-C , DÉMARRAGE À LEVIER
  • Levier et démarrage à pousser/tirer
  • Dispositif de retenue à dégagement rapide
  • Longueur d’aiguille réglable
  • Taille de l’entrée d’air : 1/4” NPT
  • Taille de tuyau recommandée : 3/8”
  • Performance nominale à une pression d’air de 90 psig
  • Comprend un manuel de sécurité et d'instructions, un burin plat 7” , une aiguille de détartreur 5”