Motion
PLM-1CS
Wire Cutter - 4-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02341484
N° MFRPLM-1CS
Prix39.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 4-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02341484
N° MFRPLM-1CS
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
Prix39.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    17/32 po
  • Longueur
    4-1/4 po, 107.95 mm
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Longueur de pièce unique
    107.95 mm;4-1/4 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Application
    Coupe affleurante
  • Fini de lame
    Poli
  • Type de coupe
    Coupe affleurante
  • Description
    Pince coupante diagonale
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Jaune
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Double trempage
  • Type de poignée
    Poignée trempée
  • Matériel
    Acier trempé à induction
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    662459270719

Aperçu

Description du fabricant
PLM-1CS PINCES COUPANTES DIAGONALES 4

Les clients ont également acheté