Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire17/32 po
- Longueur totale8-1/2 po
- Poids0.80 lb
Détails
- Style de poignéePlastique à double trempage
- Effet de levier élevéPas un effet de levier élevé
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDiamant dentelé
Aperçu
- Conçu pour le câblage, l’installation d’équipement électrique et l’entretien pour les monteurs de lignes des services publics
- Les faces polies ont fière allure et résistent à la corrosion
- Les bords de coupe durcis par induction restent tranchants plus longtemps
- Mâchoires dentelées en diamant pour une prise solide sur le fil
- Les poignées en plastique à double trempage sont confortables, mais durables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire