Motion
B0241
Bagues sans clé - série SD10 , 0.7740 po DI, 1.9690 po OD, 0.5510 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376275
N° MFRB0241
Prix101.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série SD10 , 0.7740 po DI, 1.9690 po OD, 0.5510 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376275
N° MFRB0241
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
Prix101.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.4170 po
  • Taille du boulon
    M5 x 16
  • Diamètre à l’alésage
    0.7740 po
  • Taille de l’alésage
    0.9450 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.5510 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.9690 po
  • Taille de la vis
    M5 x 16
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    3.6 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B0241
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    278 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    SD10
  • CUP_NON
    662345041935

Aperçu

Description du fabricant
B0241 24-10 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer