Motion
B0683
Bagues sans clé - série SD30 , 2.1930 po DI, 4.7200 po OD, 1.1810 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376285
N° MFRB0683
Prix424.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série SD30 , 2.1930 po DI, 4.7200 po OD, 1.1810 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376285
N° MFRB0683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix424.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.6220 po
  • Taille du boulon
    M8 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    2.1930 po
  • Taille de l’alésage
    2.6770 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1810 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7200 po
  • Longueur totale
    39 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 35
  • Poids
    3.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    22 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B0683
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    4173 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    SD30
  • CUP_NON
    662345042024

Aperçu

Description du fabricant
B0683 68-30 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté