Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage8.2670 po
- Taille du boulonM16 x 70
- Diamètre à l’alésage5.3200 po
- Taille de l’alésage6.4960 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.8340 po
- Extérieur Diamètre11.4200 po
- Longueur totale88 mm
- Taille de la visM16x70
- Poids57.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation185 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantH1653
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis58743 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieSD30
- CUP_NON662345045599
Aperçu
Description du fabricant
H1653 165-30 DISQUE RÉTRACTABLE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité