Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage9.6850 po
- Taille du boulonM16 x 80
- Diamètre à l’alésage6.4490 po
- Taille de l’alésage7.8740 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.6220 po
- Extérieur Diamètre13.7800 po
- Longueur totale112 mm
- Taille de la visM16x80
- Poids110.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation185 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantH2003
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis108524 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées15
- SérieSD30
- CUP_NON662345045704