Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 30
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Pression de contact du moyeu13053.4 psi
- Longueur jusqu’à Alésage107 mm
- Poussée transmise maximale297024 N
- Extérieur Diamètre125 mm
- Taille de la visM12 x 30
- Poids12.000 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation142 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT8100
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis14851 Nm
- Nombre de vis verrouillées12
- SérieB800
- Force axiale transmissible66773.6 lbf
- CUP_NON662345061681