Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 16
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille de l’alésage0.7500 po
- Pression de contact du moyeu16893 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5550 po
- Poussée transmise maximale4798 lb
- Extérieur Diamètre1.0625 po
- Longueur totale1.5550 po
- Taille de la visM6x16
- Poids0.700 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB802012
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis150 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées4
- SérieB800
- CUP_NON662345044806