Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5 x 18
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Pression de contact du moyeu15084 psi
- Longueur jusqu’à Alésage25 mm
- Poussée transmise maximale23414 N
- Extérieur Diamètre39.69 mm
- Longueur totale25 mm
- Taille de la visM5 x 18
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT901020
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis234 Nm
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB109
- Force axiale transmissible5263.67 lbf
- CUP_NON662345062138