Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 50
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Pression de contact du moyeu17839.6 psi
- Longueur jusqu’à Alésage62 mm
- Poussée transmise maximale203362 N
- Extérieur Diamètre110 mm
- Longueur totale62 mm
- Taille de la visM10x50
- Poids5.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation81 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB151070
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis7118 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB115
- Force axiale transmissible45717.6 lbf
- CUP_NON662345042789