Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 50
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Pression de contact du moyeu20305.28 psi
- Longueur jusqu’à Alésage62 mm
- Poussée transmise maximale254202 N
- Extérieur Diamètre120 mm
- Longueur totale62 mm
- Taille de la visM10 x 50
- Poids5.500 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation81 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT151080
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis10168 Nm
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieB115
- Force axiale transmissible57146.88 lbf
- CUP_NON662345058346