Motion
T151090
Bagues sans clé - série B115 , DI 90 mm, DI 130 mm, LTB 62 mm
N° D’ARTICLE MI02376639
N° MFRT151090
Prix522.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B115 , DI 90 mm, DI 130 mm, LTB 62 mm
N° D’ARTICLE MI02376639
N° MFRT151090
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
Prix522.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 50
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20740.4 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    62 mm
  • Poussée transmise maximale
    279622 N
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Taille de la vis
    M10 x 50
  • Poids
    6.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    81 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T151090
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    12583 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    B115
  • Force axiale transmissible
    62861.5 lbf
  • CUP_NON
    662345058353

Aperçu

Description du fabricant
T151090 B115 90MM X 130MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer