Motion
B151160
Assemblage de verrouillage droit - Série B115 , DI 160 mm, DI 210 mm
N° D’ARTICLE MI02376646
N° MFRB151160
Prix1,286.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage droit - Série B115 , DI 160 mm, DI 210 mm
N° D’ARTICLE MI02376646
N° MFRB151160
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
Prix1,286.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 70
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20740.4 psi
  • Poussée transmise maximale
    137030.9 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Longueur totale
    82 mm
  • Taille de la vis
    M12 x 70
  • Épaisseur
    3.23 po
  • Poids
    16.4 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    142 N-m
  • Couple maximum transmis
    48764 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Types de produits
    Assemblages de verrouillage droits (internes)
  • Série
    B115
  • Couple nominal (po-lb)
    48764 N·m
  • Force axiale transmissible
    137030.9 lbf

Aperçu

Description du fabricant
B151160 B115 160MM X 210MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer