Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 80
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Taille de l’alésage4.5000 po
- Pression de contact du moyeu23138 psi
- Longueur jusqu’à Alésage4.0160 po
- Poussée transmise maximale156162 lb
- Extérieur Diamètre6.4960 po
- Longueur totale102 mm
- Taille de la visM12x80
- Poids16.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation105 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB122408
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis29280 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées14
- SérieB112
- Force axiale transmissible156162 lbf
- CUP_NON662345042666