Motion
F872BF-56K-B7-M8

BOSTON GEAR
F872BF-56K-B7-M8

In-Line Helical Gear Box - Double Reduction, 56:1 Ratio, C-Face Quill Input Type, 0.8750 in Input Size, Solid Shaft Output Type, 1.6250 in Output Shaft Diameter, Flange Mount, Cast Iron with Standard Gray Paint Housing Material
N° D’ARTICLE MI02378572
N° MFRF872BF-56K-B7-M8
Prix6,309.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F872BF-56K-B7-M8

In-Line Helical Gear Box - Double Reduction, 56:1 Ratio, C-Face Quill Input Type, 0.8750 in Input Size, Solid Shaft Output Type, 1.6250 in Output Shaft Diameter, Flange Mount, Cast Iron with Standard Gray Paint Housing Material
N° D’ARTICLE MI02378572
N° MFRF872BF-56K-B7-M8
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
Prix6,309.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F872BF
  • Débit maximal tr/min
    31 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    523.01 N-m;4629
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    56:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    56:1
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Ratio réel
    53.029:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107031071
  • Puissance d’entrée maximale
    2.5 hp;1.86 kW
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    4629 po-lb
  • CUP_NON
    884107031071

Aperçu

Description du fabricant
F872BF-56K-B7 RÉDUCTEUR