Motion
KM21
Contre-écrou de palier série KM - M105x2 mm, M105x2 mm de diamètre extérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 126 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02388155
N° MFRKM21
Prix184.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - M105x2 mm, M105x2 mm de diamètre extérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 126 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02388155
N° MFRKM21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix184.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    126 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Filetage Taille  
    M105x2 mm, M105x2  mm
  • Poids
    1.91 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB21
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4012801222945

Aperçu

Description du fabricant
KM21
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good