Motion
RTV Noir 6.5oz pressurisé

CRC INDUSTRIES
RTV Black 6.5oz Pressurized

Scellant silicone CRC – Noir, base en silicone, 8 oz, tube, temps de durcissement de 24 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI02421248
N° MFRRTV Black 6.5oz Pressurized
Prix41.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
RTV Black 6.5oz Pressurized

Scellant silicone CRC – Noir, base en silicone, 8 oz, tube, temps de durcissement de 24 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI02421248
N° MFRRTV Black 6.5oz Pressurized

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    4046°F
  • Taille/type de conteneur
    Tube sous pression de 8 onces
  • Poids net
    6.5 oz
  • Taille de l’emballage
    8 oz
  • Durée de conservation
    5
  • Gravité spécifique
    1.01 à 1.05
  • Contenu en COV
    3
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Application
    Collage, protection, scellage, imperméabilisation
  • Type de base
    Polydiméthylsiloxane/silice à terminaison d’hydroxy
  • Base chimique
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type de contenant
    Tube
  • Temps de durcissement
    24 heures
  • Résistance diélectrique
    18 kV/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Type de film
    Calfeutrant au silicone durcissant, noir
  • Heure du présentoir
    10 min
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Séchage complet
    24 heures
  • Numéro CUP du fabricant
    078254140728
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +450 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Azote
  • Méthode de retrait
    Grattement ou décapant pour joints
  • Résidu
    Aucun
  • Parfum
    Oxyde
  • Substrat
    Adhère à la plupart des matériaux utilisés dans les industries industrielles, électriques, du travail des métaux et de la construction.
  • CUP_NON
    078254140728
  • Température de travail
    -50 à 400°F

Aperçu

Description du fabricant
14072 RTV MASTIC À LA SILICONE NOIR PRTUBE8OZ
  • L’emballage de la buse Select-a-BEAD® permet à l’utilisateur de mieux contrôler la largeur du cordon avec une distribution lisse et uniforme du début à la fin.
  • Distribue un cordon uniforme pour des résultats uniformes
  • L’emballage sous pression garde le silicone frais afin qu’il ne sèche pas
  • Bouchon auto-scellant – Il suffit de le retirer pour réutiliser le produit
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon