Spécifications
Dimensions
- Dimensions2 po x 4 pi x 1-1/2 po
- Hauteur1-1/2 po
- Longueur4 pi
- Largeur2 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbations40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
- CouleurJaune
- MatérielPolyuréthane
- Température maximale120 °F
- Température minimale-10 °F
- Quantité du colis1
- FormeCoin compensé
- Stylebordure de trottoir
- Compatibilité de surfaceLisse
- Plage de température-10 à 120 °F
- TypeRoulement non pondéré
Aperçu
- La conception unique à coin de 45 degrés s'adapte parfaitement aux montants de porte pour arrêter la propagation des liquides
- Idéal comme barrière dans les entrées de porte pendant les opérations de lavage, comme barrage pour contrôler ou contenir les liquides déversés ou comme inverseur pour diriger l’eau ou le liquide montant loin de l’équipement ou des fournitures
- Le matériau en polyuréthane résiste à l’eau, aux huiles et à de nombreux produits chimiques
- La couleur jaune haute visibilité attire l’attention sur les déversements pour une sécurité accrue
- Convient à toutes les portes d’une largeur allant jusqu’à 4 pi
- La digue légère est facile à manipuler et à déployer
- La digue réutilisable se nettoie facilement avec de l’eau et du savon
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.