Motion
WIP306
Lingette nettoyante tout usage - Traitée, Cellulose/Polyester, Type de boîte, Nombre de lingettes : 750
N° D’ARTICLE MI02422742
N° MFRWIP306
Prix209.43 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette nettoyante tout usage - Traitée, Cellulose/Polyester, Type de boîte, Nombre de lingettes : 750
N° D’ARTICLE MI02422742
N° MFRWIP306
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
Votre prix209.43 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    16-3/4 po
  • Largeur d’essuyage
    9-3/4 po

Détails

  • Type de lingette de nettoyage
    Multi-usage
  • Couleur
    Bleu
  • Nombre de lingettes
    750
  • Surfaces nettoyées
    Métal
  • Traité ou sec
    Traité
  • Essuyer le matériau
    Cellulose/Polyester

Aperçu

Description du fabricant
WIP306 ESSUIE-GLACES D’ENTRETIEN HD
  • Robuste et résistant aux solvants pour les machines d’essuyage et les pièces rugueuses, mais assez doux pour nettoyer la peau ou préparer les surfaces
  • Résistance exceptionnelle à l’abrasion et résistance à l’humidité pour résister aux surfaces rugueuses, aux bords irréguliers ou aux copeaux métalliques
  • Excellent pour les travaux d’entretien intensifs comme les essuyages de machines et les pièces de dégraissage
  • La boîte escamotable pratique vous permet de ne prendre qu’un seul chiffon à la fois tout en gardant le stock restant propre et sec
  • La boîte facile à transporter peut être située à n’importe quel poste de travail
  • La construction peu pelucheuse ne déloge pas, ne bouloche pas et ne laisse pas de fibres indésirables lors de l’essuyage des pièces
  • La construction sans liant résiste aux solvants, dégraissants et agents nettoyants