Motion
80000
Fluide de couverture - 16 oz, bombe aérosol, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02422878
N° MFR80000
Prix27.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide de couverture - 16 oz, bombe aérosol, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02422878
N° MFR80000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Taille
    16 oz

Détails

  • Application
    Pour les fabricants d’outils et de matrices, les mécaniciens d’entretien, les machinistes et les créateurs de motifs sur une variété de matériaux, y compris les métaux, l’aluminium et le verre
  • Couleur
    Bleu
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans toluène • Procure une mince pellicule bleue sans craquelure ni écaillage • Sèche en quelques minutes • Prévient l’éblouissement avec une couleur profonde et uniforme • Réduit la fatigue oculaire
  • Numéro CUP du fabricant
    753769800007
  • CUP_NON
    753769800007

Aperçu

Description du fabricant
AÉROSOL 80000 BLEU ACIER DE 12 OZ
  • Sans toluène
  • Procure une mince pellicule bleue sans craquelure ni écaillage
  • Sèche en quelques minutes
  • Prévient l’éblouissement avec une couleur profonde uniforme
  • Réduit la fatigue oculaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté