Motion
DW245

DEWALT
DW245

Perceuse ou tournevis à cordon - Puissance nominale de 7.8 A, 1/2 po, taille de mandrin de 13 mm, vitesse maximale : 600 tr/min, réversible, poids d’outil de 4.4 lb
N° D’ARTICLE MI02423878
N° MFRDW245
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW245

Perceuse ou tournevis à cordon - Puissance nominale de 7.8 A, 1/2 po, taille de mandrin de 13 mm, vitesse maximale : 600 tr/min, réversible, poids d’outil de 4.4 lb
N° D’ARTICLE MI02423878
N° MFRDW245
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po, 13 mm
  • Poids de l’outil
    4.4 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Engrenages en acier trempé à l’hélice, en acier traité thermiquement pour une longue durée de vie et une durabilité accrues. Boîtier d’engrenage en métal pour une durabilité sur le chantier et une fiabilité accrue. Gâchette en caoutchouc à deux doigts pour un confort accru. La réduction triple offre un couple accru et réduit la contrainte de l’engrenage. Poignée latérale 360° pour un meilleur contrôle et une plus grande polyvalence
  • Intensité
    7.8 A
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Capacité de perçage en métal
    1/2 (mèche de torsion) po, 2-3/4 (sciure à trous) po
  • Capacité de perçage du bois
    1-1/2 po (mèche tarière), 1-1/2 po (mèche à palette), 2-9/16 po (autoalimentation), 4 po (scie à trous)
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Comprend
    Porte-clés du mandrin
  • Page de produit du fabricant
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Puissance nominale
    7.8 A
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    028875002455
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE DW245 VSR 1/2IN
  • Engrenages en acier hélicoïdal, traités thermiquement pour une longue durée de vie et une durabilité accrues
  • Boîtier d’engrenage en métal pour une durabilité sur le chantier et une fiabilité accrue
  • Gâchette à deux doigts pour un confort accru
  • La réduction à triple engrenage offre un couple accru et réduit la contrainte de l’engrenage
  • Poignée latérale à 360 degrés pour un meilleur contrôle et une plus grande polyvalence

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté