Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 po
- Poids de l’outil3.2 lb
- Poids3.4 lb
Détails
- Intensité5 A
- Capacité du collet1/4 po, 1/8 po
- ComprendMèche de coupe pour cloison sèche
- Vitesse maximale30000 tr/min
- Puissance nominale5 A
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON028875216609
- Vitesse variable ou simpleVitesse unique
Aperçu
- Changement de mèche sans outil pour un changement de mèche rapide et facile sans clé
- L’interrupteur marche/arrêt permet à l’utilisateur d’éteindre facilement l’outil
- Le moteur de 5.0 A, 30,000 tr/min fournit plus de puissance de coupe
- Conception mince et ergonomique pour moins de fatigue lors d’une utilisation prolongée
- Le commutateur étanche à la poussière protège contre l’ingestion de poussière pour une durée de vie plus longue du commutateur
- La construction Jam-pot offre une durabilité sur le chantier
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire