Motion
DW4701

DEWALT
DW4701

Lame de scie circulaire - à bord diamanté, 4-1/2 po de diamètre de lame
N° D’ARTICLE MI02424852
N° MFRDW4701
Prix31.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4701

Lame de scie circulaire - à bord diamanté, 4-1/2 po de diamètre de lame
N° D’ARTICLE MI02424852
N° MFRDW4701
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
Prix31.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po, 7/8 po
  • Diamètre de la lame
    4-1/2 po
  • Profondeur du bord de coupe
    7.5 mm
  • Largeur de coupe
    0.08 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Bordure en diamant
  • Arbre diamanté
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    028874061019
  • Type d’utilisation
    Coupe à sec

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE DIAMANT COUPÉE À SEC DW4701
  • La matrice diamantée XP Performance prolongée offre 450 fois la durée de vie des abrasifs conventionnels et une meilleure élimination des matériaux
  • Grands segments de diamant pour une performance optimale dans le béton, la brique, les blocs et les carreaux
  • Jante continue, conception turbo pour une coupe rapide dans diverses applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté