Motion
DW4811B

DEWALT
DW4811B

Lame de scie alternative dentée - bimétallique, standard/droite arrière, TI : 18, 6.0000 po de long
N° D’ARTICLE MI02424917
N° MFRDW4811B
Prix3.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4811B

Lame de scie alternative dentée - bimétallique, standard/droite arrière, TI : 18, 6.0000 po de long
N° D’ARTICLE MI02424917
N° MFRDW4811B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0000 po
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Type de lame
    Scie alternative
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Revêtement antiadhésif
  • Conception de la forme
    Standard/Arrière droit
  • Tpi
    18
  • CUP_NON
    028874348110

Aperçu

Description du fabricant
DW4811B LAME RÉCEPTRICE 6" 18T MÉTAL
  • La conception brevetée de la dent utilise une géométrie de dent plus tranchante pour des vitesses de coupe plus rapides
  • L’angle agressif de la tige augmente le contact avec la dent, maintenant la vitesse de coupe à mesure que la lame s’use pour une durée de vie plus longue de la lame
  • Le revêtement antiadhésif spécialement formulé minimise la friction et la gomme pour des coupes plus lisses

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté