Motion
80950
Scie à métaux, style cadre : usage standard, longueur de lame : 10 po, 12 po, tension réglable, positions : 45°, 90°
N° D’ARTICLE MI02428854
N° MFR80950
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie à métaux, style cadre : usage standard, longueur de lame : 10 po, 12 po, tension réglable, positions : 45°, 90°
N° D’ARTICLE MI02428854
N° MFR80950
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    10, 12 po
  • Profondeur de la gorge
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier haute vitesse
  • Rangement de lame intégré
    Stockage non intégré
  • Style de cadre
    Service standard
  • Postes
    45 °, 90 °
  • Types de produits
    Scie à métaux économique
  • Code PSC
    5110
  • Réglage de la tension
    Tension réglable

Aperçu

Description du fabricant
CADRE 80950 , SCIE À MÉTAUX ÉCONOMIQUE
  • Coupe à une profondeur de 2-3/4 po