Motion
XP600

Xcelite
XP600

Jeu de tournevis - Style embout : cruciforme, à fente, antistatique, poignée pivotante, non résistant à la corrosion, jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI02434642
N° MFRXP600
Prix87.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
XP600

Jeu de tournevis - Style embout : cruciforme, à fente, antistatique, poignée pivotante, non résistant à la corrosion, jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI02434642
N° MFRXP600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de lame
    1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm
  • Taille des pointes Phillips
    No 00, no 0 dans
  • Gamme de tailles Phillips
    #00, #0
  • Tailles des buses
    #0, #00, 1.50 mm, 2 mm, 2.50 mm, 3 mm
  • Plage de largeur
    1.5 - 3mm

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Sans danger pour les décharges électrostatiques, pivotant
  • Comprend
    Étui de rangement
  • Embout aimanté
    Non
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de pièces
    6
  • Nombre de tournevis
    6
  • Phillips
    Oui
  • Code PSC
    5120
  • Types de tournevis inclus
    Fentes, Phillips
  • À fentes
    Oui
  • Style de buse
    Phillips, à fentes
  • CUP_NON
    037103157713

Aperçu

Description du fabricant
XP600 JEU D'OUTILS,6PC ÉLECTRONIQUE