Motion
677013
Chaîne en alliage Herc-Alloy® - 3/8 po, Grade 80 Acier allié, capacité de 7100 lb, 0.394 po de diamètre de maillon, 500 pi
N° D’ARTICLE MI02451752
N° MFR677013
Prix4,301.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne en alliage Herc-Alloy® - 3/8 po, Grade 80 Acier allié, capacité de 7100 lb, 0.394 po de diamètre de maillon, 500 pi
N° D’ARTICLE MI02451752
N° MFR677013
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
Prix4,301.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.247 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.574 po
  • Lien Diamètre  
    0.394 po
  • Longueur totale
    500 pi
  • Taille commerciale
    3/8 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 80
  • Type de chaîne
    Alliage
  • Mot-clé de description
    Grade 80 Acier allié
  • Type de fin de lien
    Emballé
  • Liens par pied ou compteur
    9.6/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    043927207251
  • Capacité de charge utile
    7100 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE 677013 GR-80 3/8 X 500 PI
  • Seulement offert par Columbus McKinnon et fabriqué aux États-Unis
  • Facteur de conception 4:1 Herc-Alloy 800
  • Une chaîne en alliage d’acier traité thermiquement plus résistante, principalement utilisée comme composant d’élingue pour le levage au-dessus de la tête
  • Peut être utilisé dans les applications de montage et d’arrimage où une chaîne plus légère et plus résistante est souhaitable
  • Recommandé pour le levage en hauteur par NACM, ASME et OSHA Herc-Alloy 1000
  • Fabriqué en acier triple alliage de qualité supérieure qui offre la meilleure performance résistance-poids de l’industrie
  • Conforme aux normes ASTM A973 et NACM
  • Limite de charge utile 25 % plus élevée que celle de la catégorie 80
  • Revêtement noir écologique pour une apparence distincte et une identification facile
  • Certification incluse avec chaque fût
  • Testé à 100 %