Motion
GRAISSE SYNTHÉTIQUE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE N.L.G.I. Grade 2 16oz

KRYLON INDUSTRIAL PAINTS
SYNTHETIC FOOD GRADE GREASE N.L.G.I. Grade 2 16oz

Lubrifiant pénétrant et polyvalent – Cartouche, 14 oz
N° D’ARTICLE MI02468666
N° MFRSYNTHETIC FOOD GRADE GREASE N.L.G.I. Grade 2 16oz
Prix40.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRYLON INDUSTRIAL PAINTS
SYNTHETIC FOOD GRADE GREASE N.L.G.I. Grade 2 16oz

Lubrifiant pénétrant et polyvalent – Cartouche, 14 oz
N° D’ARTICLE MI02468666
N° MFRSYNTHETIC FOOD GRADE GREASE N.L.G.I. Grade 2 16oz
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
Prix40.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Certification
    NSF H1
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 400 °F
  • Types de produits
    Graisse de qualité alimentaire
  • Série
    Graisse de qualité alimentaire
  • Plage de température
    -10 à 400 °F
  • Type
    Graisse
  • Température de travail
    -10 à 400 °F

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE SYNTHÉTIQUE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE TF22021