Motion
26020
Tournevis - pointe fendue, taille de pointe de 2 mm, longueur de lame de 40 mm, longueur totale de 120 mm
N° D’ARTICLE MI02571438
N° MFR26020
Prix4.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - pointe fendue, taille de pointe de 2 mm, longueur de lame de 40 mm, longueur totale de 120 mm
N° D’ARTICLE MI02571438
N° MFR26020
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
Prix4.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    2 mm
  • Longueur de lame
    40 mm
  • Hauteur
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Taille de la buse
    2 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plastique, précision
  • Style de buse
    À fentes
  • Type
    Tournevis
  • CUP_NON
    084705260204

Aperçu

Description du fabricant
26020 PRÉCISN SLT 2.0(5/64) X 40MM