Motion
27013
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 0.35 mm, longueur de lame 150 mm, 94.5 mm
N° D’ARTICLE MI02571609
N° MFR27013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 0.35 mm, longueur de lame 150 mm, 94.5 mm
N° D’ARTICLE MI02571609
N° MFR27013
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    1.3 mm
  • Longueur de lame
    150 mm
  • Longueur totale
    94.5 mm
  • Taille de la buse
    0.35 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Céramique
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Style de poignée
    Plastique
  • Magnétique
    Non
  • Embout aimanté
    Non
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
27013 LIMON DE CÉRAMIQUE PRÉCISN 1.3 X 15MM