Motion
36284
Tournevis Torx TiP, taille de pointe T30 , longueur de lame 115 mm, 233 mm
N° D’ARTICLE MI02572114
N° MFR36284
Prix14.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis Torx TiP, taille de pointe T30 , longueur de lame 115 mm, 233 mm
N° D’ARTICLE MI02572114
N° MFR36284
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
Prix14.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    6 mm
  • Longueur de lame
    115 mm
  • Longueur totale
    233 mm
  • Taille de la buse
    T30

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome dur
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Magnétique
    Non
  • Embout aimanté
    Non
  • Style de buse
    Torx
  • CUP_NON
    084705362847

Aperçu

Description du fabricant
36284 SFTFNSH TORX T30 X 115MM