Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie2.5000 po
- Hauteur2.5 po
- Longueur10 po
- Hauteur ou largeur totale10.0000 po
- Longueur totale7.0000 po
- Poids0.87 lb
- Largeur2.5 po
Détails
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• Comprend une grande poche utilitaire, trois poches à pinces et deux poches à tournevis • Construction en cuir pour une longue durée de vie • Coutures et rivets pour répondre aux exigences de votre chantier • Comprend un bouton-pression • La boucle pour tunnel s’adapte aux ceintures jusqu’à 2-1/2-Inch (6.4 cm) de largeur • Assemblé aux États-Unis à partir de composants américains et importés
- MatérielCuir
- Nombre de poches extérieures6
- Types de produitsPochette à outils
- Type de stockagePochette
Aperçu
- Comprend une grande poche utilitaire, trois poches à pinces et deux poches à tournevis
- Construction en cuir pour une longue durée de vie
- Coutures et rivets pour répondre aux exigences de votre chantier
- Comprend un bouton-pression
- La boucle tunnel s’adapte aux ceintures jusqu’à 2-1/2-Inch (6.4 cm) de large
- Assemblé aux États-Unis à partir de composants américains et importés