Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée6-1/8 po
- Longueur1.0000 po
- Longueur totale1.0000 po
- Poids0.12 lb
- Largeur18 mm
Détails
- Détails supplémentaires13 positions de lame
- CouleurNoir, jaune
- DistributeurPas un distributeur
- Revêtement de finitionAucun
- Nombre de lames1
- Bords simples ou doublesCélibataire
- Lame à bouton-pressionLame à bouton-pression
- TypeCouteau à pointe rapide
- CUP_NON076174101515
Aperçu
- Construction en ABS à impact élevé
- Le mécanisme coulissant lisse est doté d’un clic audible et se verrouille automatiquement pour plus de sécurité
- Pince de poche
- Cliquet de lame amovible dans le capuchon de 10-150
- 10-150 utilise une lame à enclencher standard Stanley® 11-300 (une incluse), 13 points de coupe au total
- 10-151 utilise une lame à enclencher standard Stanley® 11-301 (une incluse) ou 11-318, 8 points de coupe au total