Motion
V2185838
V2100 Galvanisation à froid
N° D’ARTICLE MI02588558
N° MFRV2185838
Prix20.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V2100 Galvanisation à froid
N° D’ARTICLE MI02588558
N° MFRV2185838

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 oz
  • Plage de couverture
    14 pi2

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Temps de séchage
    2 h
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Solvant
  • Teneur en composés organiques volatils
    610 g/L

Aperçu

Description du fabricant
AÉROSOL V2185838 SZ 20OZ GALLONS FROIDS GRIS
  • Le revêtement riche en zinc offre une résistance maximale à la corrosion grâce à une protection galvanique
  • Pour les retouches et les réparations sur l’acier galvanisé endommagé, les soudures de production, les conduits galvanisés, les réservoirs de stockage, les clôtures, les gouttières, les camions, les remorques, les plateformes de forage en mer, les tours utilitaires et plus encore
  • V2185838 répond aux exigences de performance de la norme ASTM A-780-01 (par. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2)
  • Ne pas appliquer de couche de finition avec un fini alkyde

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon